Motion
5SM018018K
Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable 18mm x 18mm Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #04301870
No. Fabricante 5SM018018K
Precio277.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de eje rígido métrico de acero inoxidable 18mm x 18mm Tipo abrazadera dividida de una pieza con chavetas
Artículo MI #04301870
No. Fabricante 5SM018018K
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
Precio277.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    18 mm
  • Tamaño del chavetero
    6 mm
  • Diámetro exterior
    36 mm
  • Tamaño del tornillo
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 0,8 x 16 mm
  • Peso
    0.73 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 303
  • Serie
    Firma
  • UPC_NO
    662786020667

Descripción general

Descripción del fabricante
5SM018018K
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good