Motion
24188B.C3
Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #04302327
No. Fabricante 24188B.C3
Precio161,513.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 440 mm D.I., 720 mm D.E., 280 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #04302327
No. Fabricante 24188B.C3
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
Precio161,513.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    280 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    1020.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 241..-B, nervadura central simétrica 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    560 rpm
  • Velocidad máxima
    710 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    4012801303774

Descripción general

Descripción del fabricante
24188-B-C3
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
Los clientes también compraron