Motion
HP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T4P

REXNORD INC
HP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T4P

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color gris
Artículo MI #04303684
No. Fabricante HP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T4P
Precio73.66 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T4P

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, 3.2500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color gris
Artículo MI #04303684
No. Fabricante HP880TAB RT-3.25IN 1SD60-T4P
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
Precio73.66 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.08 lb
  • Peso por pie
    0.63 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699448214

Descripción general

Descripción del fabricante
81420081 HPM880TK3.25 SD60 T4P
  • HP880TAB RT RubberTop Mesa de 3.25 pulgadas de anchoTop® Cadena moldeada en material marrón de alto rendimiento y ensamblada con pasadores de acero inoxidable y una cúpula dura de alta fricción 60 Shore A Dome cada 4o paso

You May Also Like