Motion
M6C17FC12J

LEESON ELECTRIC
M6C17FC12J

Motor de uso agrícola - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #04303700
No. Fabricante M6C17FC12J
Precio1,238.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M6C17FC12J

Motor de uso agrícola - 1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 208-230 V, bastidor 56C , caja TEFC, 60 Hz, base 1725 rpm, uso continuo
Artículo MI #04303700
No. Fabricante M6C17FC12J
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
Su precio$1,238.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    5.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.98 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    El listado de componentes reconocidos y la certificación Csa garantizan que el producto sea seguro para su uso dentro de una variedad de aplicaciones.;Los rodamientos de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.;Monofásico y trifásico;Tefc;Teao;Y construcción Odp.;La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.;Motores de leen. Motores y soluciones en nuestro Coretm;Operativo a 115/208-230 V @60Hz. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Motor agrícola, 0.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56C fotogramas, TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.80 / 4.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    66.00 %
  • Par de carga completa
    24.00 pies-libras;32.5397 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    110492.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720008997
  • Modelo
    M6C17FC12J
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Código de diseño del motor
    N
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 208-230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720008997
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/208-230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
110492.00,1/2HP,56C,1800RPM,1PH,TEFC
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • Los cojinetes de doble blindaje prolongan la vida útil del motor.
  • Construcción monofásica y trifásica, TEFC, TEAO y ODP.
  • La protección contra sobrecarga evita que el motor se sobrecaliente.
  • Operativo a 115/208-230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron