Motion
12448
Rosca manual - Serie 124 , Material de acero de alta velocidad, Acabado sin recubrimiento, #10 – 24 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04305867
No. Fabricante 12448
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rosca manual - Serie 124 , Material de acero de alta velocidad, Acabado sin recubrimiento, #10 – 24 Tamaño de rosca, UNC
Artículo MI #04305867
No. Fabricante 12448
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    124
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
12448-00-B 10-24 H4 P TL