Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 40
Detalles
- BiselFondo modificado
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad Vanadium
- Número de Canales3
- Serie290
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNF