Motion
00051
127-0-Series Fresa de plato de garras de acero de alta velocidad, #31 Diámetro, Canales rectos, Tipo de mango recto, 4 canales
Artículo MI #04313497
No. Fabricante 00051
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
127-0-Series Fresa de plato de garras de acero de alta velocidad, #31 Diámetro, Canales rectos, Tipo de mango recto, 4 canales
Artículo MI #04313497
No. Fabricante 00051
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    #31
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.12 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.112 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    127-0
  • Tipo de mango
    Recto
  • Especificación
    NAS 987

Descripción general

Descripción del fabricante
127-0-0.1200 FRESA N.o 31 REDUCCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"