Motion
10207
127-0-Series Fresa de mandril de acero de alta velocidad, 0.13" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto
Artículo MI #04313502
No. Fabricante 10207
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
127-0-Series Fresa de mandril de acero de alta velocidad, 0.13" de diámetro, canales rectos, tipo mango recto
Artículo MI #04313502
No. Fabricante 10207
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    7/8 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.13 pulg.
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.13 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.119 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    127-0
  • Tipo de mango
    Recto
  • Especificación
    NAS 987

Descripción general

Descripción del fabricante
127-0-0.1300 FRESA 0,1300 REDUCCIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good