Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo7/16 pulg.
- Diámetro del punto de perforación3/16 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Tamaño comercial#5
Detalles
- Ángulo de avellanado60 °
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Estilo de corteSimple
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- SerieZD62
- Tipo de mangoRedondo liso
- Extremo simple o dobleDoble
Descripción general
Descripción del fabricante
ZD62005 AVELLANADOR DE CAMPO DE MANTEQUILLA DE TALADRO