Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/2 pulg.
- Tamaño de la válvula1-1/2 NPT
- Peso14.4000 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable 316
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Material del sello del cuerpoPTFE
- ConexiónSoldadura de casquillo
- Tipo de conexiónSoldadura a tope
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv170 Cv
- Material del mangoAcero inoxidable
- Estilo de mangoPalanca
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Clasificación de presión de mediosVapor - 250 psi
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Tipos de productosVálvula de bola
- Material del asientoMultisello
- Serie86B-200
- Material del vástagoAcero inoxidable 316
- Material del sello del vástagoPTFE
- TipoVálvula de bola
- UPC_NO670750089213
- Material del cuerpo de la válvulaASTM A351-CF8M
Descripción general
- Válvula de bola de 3 piezas de acero inoxidable con puerto completo
- Ribete y herrajes de acero inoxidable
- Sección central oscilante
- Bola sólida equilibrada a presión
- Juntas espirales de compresión controlada
- Vástago de entrada inferior de una pieza antidesbordamiento
- Bola, vástago y cuerpo con conexión a tierra estática
- Bloqueo de dos posiciones
- Empaquetadura ajustable estilo “V” PTFE de varias piezas
- Montaje ISO 5211 totalmente mecanizado
- Empuñaduras moldeadas en la sección central y las tapas de los extremos para los puertos de purga y drenaje
- Seguro contra incendios según API 607 (requiere el sufijo -24)
- Servicio de vacío a 29 pulg. de Hg
- Marcado CE, 1.25” y superior (añadir sufijo “-CE”)
- Vapor saturado de 250 psig
- CGA 3.16-M88 (2014)