Motion
NATV30XLL

NTN
NATV30XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho de rodillo de 28 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04319778
No. Fabricante NATV30XLL
Precio261.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATV30XLL

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 30 mm, ancho de rodillo de 28 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #04319778
No. Fabricante NATV30XLL
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
Precio261.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.06 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4547359600698
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25900 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    NATV
  • UPC_NO
    4547359009194

Descripción general

Descripción del fabricante
NATV30XLL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA