Motion
848-27-NCR

CRAIG TOOLS
848-27-NCR

Avellanador piloto intercambiable 4-Flute de acero de alta velocidad 848-Series
Artículo MI #04324046
No. Fabricante 848-27-NCR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRAIG TOOLS
848-27-NCR

Avellanador piloto intercambiable 4-Flute de acero de alta velocidad 848-Series
Artículo MI #04324046
No. Fabricante 848-27-NCR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro del vástago piloto
    3/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Avellanador de aeronaves
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    848
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
848-27-.030 CALLE 1-1/8X3/16 .030R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"