Motion
2301764
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, Estilo de hoja TGFH, Estilo de plaquita TAG 3 , Doble extremo
Artículo MI #04337125
No. Fabricante 2301764
Precio318.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hoja de ranurado o tronzado intercambiable, Estilo de hoja TGFH, Estilo de plaquita TAG 3 , Doble extremo
Artículo MI #04337125
No. Fabricante 2301764

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio318.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    26 mm
  • Longitud de la cuchilla
    110 mm
  • Altura de corte
    21.4 mm
  • Ancho de corte máximo
    3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo
    2.8 mm
  • Tamaño del asiento
    2.5 mm

Detalles

  • Diseño de la cuchilla
    Hoja para bloque de herramientas
  • Tipo de cuchilla
    TGFH
  • Comp. estilo plaquita completa
    TAGB/TAGBA, TAGN-A, TAGN-C/W/M, TAGN-J/JS/JT, TAGN-UT, TAGR/L-C, TAGR/L-J/JS
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de cuchilla completa
    TGFH 26-3
  • Estilo de plaquita
    ETIQUETA 3
  • Número de plaquitas incluidas
    1
  • Serie
    TANG-GRIPE
  • Extremo simple o doble
    Doble
  • Compensación del portaherramientas del bloque de herramientas
    C#-TBK-R/L, HSK A63WH-TBK-R/L, IM63 XMZ TBK, SGTBF, SGTBR/L, SGTBU/SGTBN, UBHCR/L

Descripción general

Descripción del fabricante
2301764 TGFH 26-3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron