Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor284TC
- Longitud total de la dimensión C27.08 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso379 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- AplicacionesCompresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa62.00 / 31.00 A, 62.0/31.0 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteY553
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024886
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 25 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, Cuadro 284TC , TENV
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
25HP 1800RPM Y553 TENV 230/460V 284TC
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento con par constante desde 0 hasta la velocidad base en Vector Drive Funcionamiento con potencia constante hasta dos RPM base Optimizado para funcionar con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Codificador y disposiciones de freno incluidos en el extremo opuesto del variador (freno máximo de 10 lb-pie, consulte las secciones de Modificaciones y/o Kits de accesorios) HP reducido a 120 HZ