Motion
J49001CF

PROTO TOOLS
J49001CF

Juego de llaves Crowfoot - 43 PC, tipo Crowfoot, acabado en cromo pulido
Artículo MI #04345107
No. Fabricante J49001CF
Precio3,352.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J49001CF

Juego de llaves Crowfoot - 43 PC, tipo Crowfoot, acabado en cromo pulido
Artículo MI #04345107
No. Fabricante J49001CF
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
Su precio$3,352.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-1/2 in, 1-13/64 in, 1-19/32 in, 1-3/16 in, 1-31/64 in, 1-41/64 in, 1-49/64 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-9/32 in, 2-1/2 in, 2-11/16 in, 2-13/16 in, 2-15/16 in, 2-3/16 in, 2-3/4 in, 2-5/32 in, 2-5/8 in, 2-7/32 in, 2-9/32 in, 3-1/16 in, 3-1/4 in, 3-1/8 in, 3-11/16 in, 3-15/16 in, 3-3/4 in, 3-3/8 in, 3-5/8 in, 3-7/16 in, 4-1/2 in, 4-1/4 in, 4-11/16 in, 4-13/16 in, 4-15/16 in, 4-5/16 in, 4-9/16 in, 5 in
  • Peso
    22.30 lb
  • Tamaños de llave
    1 in, 1-1/16 in, 1-1/2 in, 1-1/4 in, 1-1/8 in, 1-11/16 in, 1-13/16 in, 1-15/16 in, 1-3/16 in, 1-3/4 in, 1-3/8 in, 1-5/16 in, 1-5/8 in, 1-7/16 in, 1-7/8 in, 1-9/16 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 2 in, 2-1/16 in, 2-1/2 in, 2-1/4 in, 2-1/8 in, 2-11/16 in, 2-13/16 in, 2-15/16 in, 2-3/16 in, 2-3/4 in, 2-3/8 in, 2-5/16 in, 2-5/8 in, 2-7/16 in, 2-7/8 in, 2-9/16 in, 3 in, 3/4 in, 3/8 in, 5/8 in, 7/16 in, 7/8 in, 9/16 in

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromo pulido
  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    43
  • UPC_NO
    662679991456
  • Tipo de juego de llaves
    Pie de gallo

Descripción general

Descripción del fabricante
J49001CF 43PC 3/8 EN PULGADAS 3/8-3IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"