Motion
22319-E1-T41D

FAG (SCHAEFFLER)
22319-E1-T41D

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 67 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04345275
No. Fabricante 22319-E1-T41D
Precio1,227.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22319-E1-T41D

Cojinete de rodillos esférico - 95 mm D.I., 200 mm D.E., 67 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #04345275
No. Fabricante 22319-E1-T41D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,227.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    67 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    21.777 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Cojinetes de rodillos esféricos 223..-E1-T41A, Para carga oscilante con tolerancias de diámetro restringidas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3.700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4012802173734

Descripción general

Descripción del fabricante
22319-E1-XL-T41D