Motion
20GLX-20MPX XBULK

GATES RUBBER CO
20GLX-20MPX XBULK

7107-0061 Extremo de manguera giratorio de tubo macho - 1-1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #04345695
No. Fabricante 20GLX-20MPX XBULK
Precio103.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20GLX-20MPX XBULK

7107-0061 Extremo de manguera giratorio de tubo macho - 1-1/4 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #04345695
No. Fabricante 20GLX-20MPX XBULK
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
Precio103.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño/tipo de extremo
    1-1/4 NPT
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.252 pulg.
  • Longitud
    1.875 pies
  • Longitud total
    5.30 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/4-11 1/2 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    1 1/4-11 1/2
  • Peso
    1.78 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GLX están especialmente diseñados como una solución engarzada para su uso en mangueras reforzadas con textiles de Gates con presiones de trabajo de hasta 1000 psi.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro macho
  • Tipo de extremo 1
    MPX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    G3H, LOLA, LP350, RLA
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Número de Upc del fabricante
    770075352303
  • Material
    Acero
  • Número de puertos
    2
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
  • Ángulo de rosca
    60°
  • Tipo de rosca
    MPX
  • UPC_NO
    770075352303

Descripción general

Descripción del fabricante
G44105-2020X 20GLX-20MPX 7107-0061
  • Se utiliza en todos los tipos de mangueras reforzadas con textiles; los acoplamientos de acero vienen en una amplia gama de términos; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor que la norma SAE;
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"