Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-1/8 pulg.
- Longitud total5 pulg.
- Diámetro de la fresa13/64 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.2031 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- SerieSC100-4
- Tipo de mangoRecto