Motion
6S  19MMH7 6X2.8MMKW

LOVEJOY INC
6S 19MMH7 6X2.8MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 6, 19 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #04361282
No. Fabricante 6S 19MMH7 6X2.8MMKW
Precio70.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
6S 19MMH7 6X2.8MMKW

Brida de acoplamiento de manguito - S-Flex Brida, Tamaño 6, 19 mm Bore, Material de hierro fundido
Artículo MI #04361282
No. Fabricante 6S 19MMH7 6X2.8MMKW
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
Precio70.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19 mm
  • Longitud total del acoplamiento
    3.5000 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    6
  • Brida Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior del extremo del cubo
    2.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6400 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Código de tipo de brida del cubo
    S
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Brida S-Flex
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144415325
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bridas de acoplamiento del manguito
  • Serie
    D-Flex®
  • Capacidad de par
    1800 pulg.
  • UPC_NO
    685144415325

Descripción general

Descripción del fabricante
6S-FLNG-19MMH7-6X2.8MMKW

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good