Motion
142436DD
Embragues y frenos constrictores dobles de la serie Airflex CB
Artículo MI #04363220
No. Fabricante 142436DD
Price$18,406.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos constrictores dobles de la serie Airflex CB
Artículo MI #04363220
No. Fabricante 142436DD
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
Price$18,406.12/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de fricción
    5 pulgadas
  • Inercia
    292 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    24 in-oz

Details

  • Aplicación
    Maquinaria de fabricación de latas, equipo de lavandería comercial, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos, maquinaria de impresión, maquinaria de procesamiento de caucho, maquinaria de construcción de neumáticos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    CB
  • Configuración
    Elemento doble
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie CB
  • Par estático hacia adelante
    150000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
142436DD 24CB500 DL EL CONJUNTO 2 QRV
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron