Motion
142643HM
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC, uno estrecho
Artículo MI #04363319
No. Fabricante 142643HM
Precio19,901.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Embragues y frenos constrictores de la serie Airflex VC, uno estrecho
Artículo MI #04363319
No. Fabricante 142643HM
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
Precio19,901.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de fricción
    6.5 pulgadas
  • Inercia
    537 libras por pie cuadrado
  • Tamaño
    28 in-oz

Detalles

  • Aplicación
    Molinos de esmerilado, propulsión marina, maquinaria de moldeado de metales, maquinaria para yacimientos petrolíferos
  • Aplicación del freno del embrague
    Ajuste de presión
  • Tipo de embrague
    VC
  • Configuración
    Elemento único
  • Tipo de artículo
    Embrague
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Material del producto
    Acero al carbono y neopreno
  • Serie
    Serie VC
  • Par estático hacia adelante
    182000 LB.IN a 75 PSI

Descripción general

Descripción del fabricante
142643HM 28VC650 CONJUNTO ELÉM. 1 QRV
  • Tubo constrictor resistente similar a un neumático
  • Fuerza aplicada uniformemente en un radio óptimo
  • Amplio rango de capacidad de par

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"