Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior nominal de la manguera0.7500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesUna manguera de pulverización y transferencia de productos químicos de primera calidad para aplicaciones que requieren mayor resistencia química... excelente para la pulverización de árboles y huertos de alta presión, así como para la transferencia de pintura, disolvente y productos químicos. ¡Previene el daño por arrastre de herbicidas no deseado! Revestimiento interior resistente a la permeabilidad para una limpieza sencilla. La cubierta perforada ventila los gases atrapados. Resistente a productos químicos
- AplicaciónPara uso en aplicaciones en las que se requiere resistencia química adicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraCompuesto de mezcla de caucho azul
- Tipo de mangueraManguera para agricultura
- Número de Upc del fabricante822353053447
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosManguera de pulverización agrícola de mezcla de caucho y polietileno de alta presión Series A4083 y A4086
- TipoManguera de pulverización agrícola
- UPC_NO822353053447
Descripción general
- Excelente resistencia química Peso extremadamente ligero Excelentes propiedades a baja temperatura La cubierta perforada ventila el vapor. . . ayuda a evitar el hinchado Sin silicona. Cumple con RoHS(16). ¡Sin ftalatos! Revestimiento resistente a la permeabilidad: el revestimiento especial de mezcla de caucho/LLDE se limpia fácilmente con agua y resiste la acumulación de residuos de herbicidas y pesticidas. Ayuda a mantener los cultivos libres de sustancias químicas no deseadas. Alta resistencia química: excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos industriales y agrícolas. Construcción de doble hilo: da como resultado un producto duradero y de alta durabilidad que también se puede utilizar en aplicaciones de alta presión. Materiales flexibles en frío: la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Cubierta con pasador: ventila los vapores atrapados para ayudar a evitar el "bombeo".