Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado doble
- DescripciónR16-88-121 BRG
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial R16-88 tiene un diámetro de orificio de 1.0000 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 2.0000 in y un ancho de 0.5000 in.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteR16-88
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2259 lbf
- Capacidad de carga estática radial1338 lbf
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- SerieR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión