Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la conexión del cabezalMB32
- Diámetro máximo del orificio1.969 pulg.
- Diámetro mín. del orificio1.398 pulg.
Detalles
- Barra de mandrinar o cabezalCabezal de mandrinar fino
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Código de portaherramientas completoBHFI MB32-32X63
- Insertar método de retenciónSolo tornillo
- Número de insertos de cabeza de mandrinar1
- Piezas y accesoriosBH-E TRASERO (4550846), Cojinete (4550824), Mango (4550750), Engranaje de bloqueo (4550843), Tuerca de bloqueo (4550841), Bloqueo SR21 (4550844), Tornillo (7000615), Tornillo (7002030)
- SerieBHFI MB16-MB50
- Tipo de portaherramientasBHFI MB32-32X63
Descripción general
Descripción del fabricante
4550262 BHFI MB32-32X63