Motion
EU11
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230//220 V, bastidor 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2850 rpm - base de 3450 rpm, cara J/montaje de base extraíble, servicio continuo
Artículo MI #04377204
No. Fabricante EU11
Precio1,460.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 2 hp, 3600 rpm, monofásico, 208-230//220 V, bastidor 56J , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2850 rpm - base de 3450 rpm, cara J/montaje de base extraíble, servicio continuo
Artículo MI #04377204
No. Fabricante EU11
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
Precio1,460.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    13.3 pulg.
  • Par de apriete
    56.01 pies-libras
  • Peso
    41.88 lb

Detalles

  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    De 9 a 9.6 A
  • Modelo
    T063CPK1454013J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230//220 V
  • Tipo de montaje
    Cara en J / Base extraíble
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382054076

Descripción general

Descripción del fabricante
2 CV, 3450 Y 2850 RPM, EU11,208-230 Y 220

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good