Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud total de la dimensión C12.3 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete20.99 pies-libras
- Peso41.5 lb
Detalles
- AplicacionesBombas de irrigación de refuerzo, enfriadora, aplicaciones de bombeo de uso comercial, condensado, bombas de desaguado, lavavajillas, bombas de uso Hvac, bombas de lavado de piezas, riego
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa10.00 / 5.20–50.00 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitidaDe 5 a 5.2 A, 10 A
- ModeloC063HMS5045013J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230//110/220 V
- Tipo de montajeCara en J / Base extraíble
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382053925