Motion
16023 PPS TAZA GRANDE Y CUELLO 1 TAZA POR CAJA

3M
16023 PPS LARGE CUP & COLLAR 1 CUP PER BOX

3M™ copa y collarín PPS, 16023, grande, 1 por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #04377609
No. Fabricante 16023 PPS LARGE CUP & COLLAR 1 CUP PER BOX
Precio50.78 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16023 PPS LARGE CUP & COLLAR 1 CUP PER BOX

3M™ copa y collarín PPS, 16023, grande, 1 por caja, 4 cajas por caja
Artículo MI #04377609
No. Fabricante 16023 PPS LARGE CUP & COLLAR 1 CUP PER BOX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.78 $/bx

Especificaciones

Detalles

  • Para usar con
    Sistema de preparación de pintura
  • Número de Upc del fabricante
    00051131160231
  • Cantidad del paquete
    4
  • Tipo
    Copa y cuello
  • UPC_NO
    00051131160231

Descripción general

Descripción del fabricante
COPA Y CUELLO GRANDES DE 16023 PPS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las copas y collarines duros soportan los revestimientos para el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS (heredado)
  • El 3M™ PPS℮ es una solución desechable todo en uno para medir, mezclar, filtrar y pulverizar materiales de pintura
  • El sistema permite al pintor pulverizar sistemáticamente a 90° en la pieza, sin importar la orientación de la pieza (incluso boca abajo)
  • La solución todo en uno reduce la posibilidad de contaminación exterior y el consumo de pintura.
  • El PPS℮ reduce el consumo de disolvente de limpieza hasta en un 70% y el tiempo de preparación y limpieza hasta en un 50%
  • El sistema ofrece una calidad mejorada, un menor coste de material, un menor consumo de disolvente, una productividad mejorada, menos desorden y un uso más sencillo