Motion
SV4GMXL
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: tipo R clase 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #04379508
No. Fabricante SV4GMXL
Precio16.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: tipo R clase 2, lima de alta visibilidad
Artículo MI #04379508
No. Fabricante SV4GMXL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 cm, 13.0000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Manguito extraíble
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Radians Sv4 Economy Type R Class 2 Breakaway Mesh Safety Vest
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco Breakaway
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Economía
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV4
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Separación
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD SV4GM-XL BREAKAWAY

También puede gustarle

Los clientes también compraron