Motion
193-0163-001
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Estándar, 130.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #04379578
No. Fabricante 193-0163-001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de válvula de disco de geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Estándar, 130.6 cm3/r Desplazamiento geométrico máx.
Artículo MI #04379578
No. Fabricante 193-0163-001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.39 pulg.
  • Longitud total
    10.81 pulg.
  • Ancho general
    4.80 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Estándar (Magneto), perno 4 , diám. piloto 82.6 [3.25] 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 106.4 [4.19] Círculo de pernos 2.79 [.110] Longitud del piloto
  • Eje de salida real
    Spline
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    70 l/min
  • Desplazamiento
    7.97 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM Máx.
    576 rpm
  • RPM máximas-Continuo
    495 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 3.25 pulg.
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - 2-Speed - Estándar
  • Tipo de eje
    Spline

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 193-0163-001
  • Opción de sello: estándar
  • Características especiales (hardware): ninguna
  • Opción de flujo de presión: ninguna
  • Opción Geroler: estándar
  • Tipo de montaje: estándar (megneto), perno 4
  • Accesorios: ninguno
  • Identificación del cliente: ninguna
  • Pintura/embalaje: sin pintura, caja individual

También puede gustarle

Los clientes también compraron