Especificaciones
Dimensiones
- Par continuo5842 pulg.
- Tamaño del puerto del motor7/8–14 UNF-2B
- Altura total5.39 pulg.
- Longitud total10.56 pulg.
- Ancho general4.80 pulg.
Detalles
- Brida de montaje realEstándar, perno 2 ; diám. piloto 101.6 [4.00] 14.35 [.565] Diám. Orificios en diámetro 146.0 [5.75] Círculo de pernos. AAG B
- Eje de salida realSpline
- Tipo de puerto real.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Caudal continuo70 l/min
- Desplazamiento7.97 pulg.3/r
- Presión intermitente310 bar
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.495 rpm
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- Caudal máximo18.5 gpm
- RPM máximas-Continuo225 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt - Piloto de 3.4 pulg. - SAE B
- Configuración de puertos.875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
- Orientación del puertoPuertos escalonados
- Tipo de selloEstándar
- Serie2000 - 2-Speed - Estándar
- Tipo de ejeEstriado
Descripción general
- Válvula de lanzadera / alivio de baja presión: ninguna
- Opción de flujo de presión: ninguna
- Opción Geroler: estándar
- Opción de sello: estándar
- Accesorios: ninguno
- Características especiales (hardware): ninguna
- Características especiales (ensamblaje): ninguna
- Pintura/embalaje: sin pintura, caja individual
- Identificación del cliente: ninguna