Motion
193-0315-001
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 101.6 cm3/r
Artículo MI #04379638
No. Fabricante 193-0315-001
Precio3,233.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la válvula de disco del geriátrico hidráulico - 2000 - 2-Speed - Sin cojinetes, desplazamiento geométrico máx. 101.6 cm3/r
Artículo MI #04379638
No. Fabricante 193-0315-001
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
Precio3,233.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto del motor
    7/8–14 UNF-2B
  • Altura total
    5.39 pulg.
  • Longitud total
    7.04 pulg.
  • Ancho general
    4.80 pulg.

Detalles

  • Brida de montaje real
    Sin cojinetes, perno 4 ; 101.6 [4.00] diám. piloto 13.59 [.535] Diám. Orificios en diámetro 127.0 [5.00] Círculo de pernos
  • Eje de salida real
    Sin cojinetes
  • Tipo de puerto real
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Caudal continuo
    55 l/min
  • Desplazamiento
    6.20 pulg.3/r
  • Presión intermitente
    310 bar
  • Viscosidad máxima continua del aceite
    70 Segundo universal Saybold
  • RPM Máx.
    742 rpm
  • Temperatura máxima de funcionamiento del sistema
    De -34°C a 82 °C
  • RPM máximas-Continuo
    500 rpm
  • Tipo de puerto del motor
    Junta tórica de rosca recta SAE
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt - Piloto de 4 pulg.
  • Configuración de puertos
    .875-14 UNF-2B Puertos de junta tórica SAE - Puertos escalonados
  • Orientación del puerto
    Puertos escalonados
  • Tipo de sello
    Estándar
  • Serie
    2000 - 2-Speed - Sin cojinetes
  • Tipo de eje
    Sin cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
MOTOR 193-0315-001
  • Características especiales (hardware): ninguna
  • Accesorios: ninguno
  • Tipo de montaje: estándar, perno 2
  • Válvula de lanzadera / alivio de baja presión: ninguna
  • Características especiales (ensamblaje): ninguna
  • Identificación del cliente: ninguna
  • Opción Geroler: estándar
  • Pintura/embalaje: negro pintado de bajo brillo, caja individual
  • Opción de flujo de presión: ninguna
  • Opción de sello: estándar

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good