Motion
D6-FL-48SB
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04380323
No. Fabricante D6-FL-48SB
Precio324.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de retorno - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 42 in de ancho de banda
Artículo MI #04380323
No. Fabricante D6-FL-48SB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$324.33/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    42 pulg.
  • Longitud total
    52.6250 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    51.3750 pulg.
  • Peso
    62.02 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Devolución
  • Lubricación
    Sellado
  • Sello
    Laberinto con sellos de contacto
  • Material de la carcasa
    Tubos de acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
D6-FL-48SB W2#14206 SOLO RODILLO
  • Cumple con los estándares CEMA para dimensiones y cumple o supera las clasificaciones de carga de la serie
  • Diseñado y fabricado para una larga vida útil sin problemas
  • Rodamientos de bolas sellados de alta calidad
  • Sistema de sello de contacto duradero y sin mantenimiento que protege de contaminantes

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good