Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C10.7 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete17.99 pies-libras
- Peso16 lb
Detalles
- AplicacionesRefrigeración
- RPM base1625 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónFHP, 1/3 HP, 4P, 48Y
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.80 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382005450
- Corriente máxima permitida1.8 A
- ModeloKA55SAY7722802B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoAutoalineación
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382005450