Motion
5108
Motor soplador/ventilador - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1100 rpm, montaje en buje/perno, servicio continuo
Artículo MI #04384910
No. Fabricante 5108
Precio330.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/3 hp, 1200 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 48Y , carcasa TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base 1100 rpm, montaje en buje/perno, servicio continuo
Artículo MI #04384910
No. Fabricante 5108
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
Precio330.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    14.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    25.51 pies-libras
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • RPM base
    1100 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/3 HP, 6P, 48Y
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382005542
  • Corriente máxima permitida
    2.3 A
  • Modelo
    K055SBR5499801B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Buje / pasador
  • Número de velocidades
    3
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Autoalineación
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382005542

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP,1100 / 3 SPD,5108,230 V,48Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron