Motion
8058
Motor de reemplazo directo OEM - 1 hp, 1200 rpm, 3 fases, 200-230/460 V, 56Z montura, armazón OAO (aire abierto), 60 Hz, base de 1140 rpm, aire continuo
Artículo MI #04384923
No. Fabricante 8058
Precio739.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de reemplazo directo OEM - 1 hp, 1200 rpm, 3 fases, 200-230/460 V, 56Z montura, armazón OAO (aire abierto), 60 Hz, base de 1140 rpm, aire continuo
Artículo MI #04384923
No. Fabricante 8058
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
Su precio$739.85/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    13.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    80.01 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1 HP, 6P, 56Z
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382006907
  • Corriente máxima permitida
    1.8 A, 3.6 A
  • Modelo
    P063TNN4087015B
  • Categoría del motor
    Motor de reemplazo directo OEM
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    200-230/460 V
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382006907

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1140 RPM,8058,200-230/460 V,56Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron