Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Y
- Longitud total de la dimensión C11.5 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete25.43 pies-libras
- Peso14 lb
Detalles
- AplicacionesRefrigeración
- RPM base825 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioAire continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.90 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382007300
- Corriente máxima permitida1.9 A
- ModeloKA55SGB8666802B
- Categoría del motorMotor del ventilador del condensador
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBuje / pasador
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoCojinete de alineación automática (SAB)
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382007300