Motion
A5P3C
Motor de servicio automotriz - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 254U , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04384955
No. Fabricante A5P3C
Precio4,036.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio automotriz - 5 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 254U , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04384955
No. Fabricante A5P3C
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
Precio4,036.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254U
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    22.1 pies-libras
  • Peso
    300 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1185 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los bastidores en U para uso automotriz U.S. Motors® son para uso en industrias automotrices y de procesos donde se especifican tamaños de bastidor en "U". Fabricado para cumplir con las especificaciones GM7EH, Ford EM-1 y Chrysler NPEM-105.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    89.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382012564
  • Corriente máxima permitida
    6.6 A
  • Modelo
    GB90
  • Categoría del motor
    Motor de servicio automotriz
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    45BC02JPP3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382012564
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP,1185 RPM,A5P3C,460 V,254U

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron