Motion
U3D10C
Motor de dos velocidades - 3 hp / 2 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, 3 f, 460 V, 213T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, 1180 rpm - Base de 1770 rpm, Montaje horizontal / pie, Servicio continuo
Artículo MI #04385227
No. Fabricante U3D10C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 3 hp / 2 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, 3 f, 460 V, 213T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, 1180 rpm - Base de 1770 rpm, Montaje horizontal / pie, Servicio continuo
Artículo MI #04385227
No. Fabricante U3D10C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    18.6 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Par de apriete
    8.9 pies-libras
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1180 rpm - 1770 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestra línea de velocidad variable ACCU-Series ofrece compatibilidad con productos para una verdadera solución de sistema. Puede combinar fácilmente un motor de servicio inversor de la marca U.S. Motors® con un variador o panel Nidec Motor Corporation, o comprar motores y controles integrados. Estos productos basados en soluciones, diseñados para usarse juntos como sistema, facilitan la elección de motores y variadores de velocidad compatibles que están diseñados para funcionar juntos para un rendimiento mejor y más confiable.
  • Descripción Palabra clave
    3 CV / 2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382044039
  • Corriente máxima permitida
    4.2 A
  • Modelo
    C882
  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV / 2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4|6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    #
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3 / 2 HP,1770 / 1180 RPM,U3D10C,460 V,21