Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor286T
- Longitud total de la dimensión C24.8 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Par de apriete119.2 pies-libras
- Peso262 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1760 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónMotores de EE. UU. Motores de ascensores trifásicos a prueba de goteo (ODP) abiertos que se aplican donde el motor es un entorno seco y hacen funcionar la bomba hidráulica fuera del depósito de fluido. Estos motores normalmente se aplican a elevadores hidráulicos de cinco pisos o menos y están diseñados para 80 o 100 arranques por hora.
- Descripción Palabra clave40 CV
- Tipo de condición de servicioIntermedio
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382056513
- Corriente máxima permitida48 A, 96 A
- ModeloBW54
- Categoría del motorMotor del elevador hidráulico seco
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMA#
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6210-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382056513
- Diagrama de cableado