Motion
DH40S2HF
Motor de ascensor hidráulico seco - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 286T , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal/pie, intermedio
Artículo MI #04385331
No. Fabricante DH40S2HF
Precio7,101.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ascensor hidráulico seco - 40 hp, 1800 rpm, 3 f, 200 V, bastidor de 286T , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje horizontal/pie, intermedio
Artículo MI #04385331
No. Fabricante DH40S2HF
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
Precio7,101.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    119.5 pies-libras
  • Peso
    250 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1760 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Motores de EE. UU. Motores de ascensores trifásicos a prueba de goteo (ODP) abiertos que se aplican donde el motor es un entorno seco y hacen funcionar la bomba hidráulica fuera del depósito de fluido. Estos motores normalmente se aplican a elevadores hidráulicos de cinco pisos o menos y están diseñados para 80 o 100 arranques por hora.
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Intermedio
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382056537
  • Corriente máxima permitida
    110 A
  • Modelo
    BW53
  • Categoría del motor
    Motor del elevador hidráulico seco
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    200 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    #
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6210-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382056537
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
40 HP,1760 RPM,DH40S2HF,200 V,286T