Motion
EZBV35
Motor de bomba de chorro - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje de perno pasante/base, servicio continuo
Artículo MI #04385360
No. Fabricante EZBV35
Precio387.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de chorro - 1-1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 3450 rpm, montaje de perno pasante/base, servicio continuo
Artículo MI #04385360
No. Fabricante EZBV35
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
Precio387.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    9.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    36.48 pies-libras
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • RPM base
    3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382058470
  • Corriente máxima permitida
    16 A
  • Modelo
    C055KDC4852013J
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Perno pasante/base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP, 3450 RPM, EZBV35,115 V, 48Y