Motion
2123
Motor de ventilador/ventilador - 4.0 W, 1800 rpm, monofásico, 208-277 V, bastidor especial, caja OAO (aire libre), 60 Hz, base de 1550 rpm, montaje con poste, servicio continuo
Artículo MI #04385365
No. Fabricante 2123
Precio96.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ventilador/ventilador - 4.0 W, 1800 rpm, monofásico, 208-277 V, bastidor especial, caja OAO (aire libre), 60 Hz, base de 1550 rpm, montaje con poste, servicio continuo
Artículo MI #04385365
No. Fabricante 2123
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
Precio96.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    Especial
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • RPM base
    1550 rpm
  • País de origen
    KOR
  • Descripción Palabra clave
    4.0 W
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.10.3000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382060978
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    4.0 W
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    208-277 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
4 W,1550 RPM,2123,208-277 V