Motion
2134
Motor ventilador - 50.0 W, 1800 rpm, monofásico, 230 V, montura especial, armazón TE (totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1550 rpm, montaje en clavija, servicio continuo
Artículo MI #04385376
No. Fabricante 2134
Precio248.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor ventilador - 50.0 W, 1800 rpm, monofásico, 230 V, montura especial, armazón TE (totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1550 rpm, montaje en clavija, servicio continuo
Artículo MI #04385376
No. Fabricante 2134
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
Precio248.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    Especial
  • Peso
    6.75 lb

Detalles

  • RPM base
    1550 rpm
  • País de origen
    KOR
  • Descripción
    FHP, P
  • Descripción Palabra clave
    50.0 W
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382061081
  • Modelo
    M1800002134000B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    50.0 W
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382061081

Descripción general

Descripción del fabricante
50 W,1550 RPM,2134,230 V