Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48M
- Longitud total de la dimensión C6.7 pulg.
- Peso12 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenCHN
- DescripciónFHP, 1/7 HP, 2P
- Descripción Palabra clave1/7 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382061371
- Corriente máxima permitida1.7 A
- ModeloK041AAT1016013J
- Categoría del motorMotor del ventilador/ventilador
- Caballos de fuerza del motor1/7 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBrida
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382061371