Motion
3042
Motor del ventilador del condensador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en base resistente, Aire continuo
Artículo MI #04385385
No. Fabricante 3042
Precio440.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor de 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en base resistente, Aire continuo
Artículo MI #04385385
No. Fabricante 3042
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
Precio440.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    7.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    12.41 pies-libras
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Una variedad de opciones de conversión disponibles para maximizar la flexibilidad de existencias Cuando necesita un motor personalizado con prisa, los técnicos de Nidec pueden modificar el producto de existencias para que pueda tener el motor que necesita, cuando lo necesita. Nuestros experimentados técnicos de fábrica se especializan en modificaciones de motores de stock para ofrecer una respuesta rápida a las necesidades del cliente. El plazo de entrega normal es de tres días laborables o menos, dependiendo de la disponibilidad del motor que se va a convertir.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Aire continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    68.0 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382061715
  • Corriente máxima permitida
    1.4 A
  • Modelo
    K055TTG0022011B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382061715

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP, 1625 RPM, 3042,230 V, 48Y