Motion
1186
Motor soplador/ventilador - 1/8 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje con poste, servicio continuo
Artículo MI #04385399
No. Fabricante 1186
Precio477.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor soplador/ventilador - 1/8 hp, 1200 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 48YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 1075 rpm, montaje con poste, servicio continuo
Artículo MI #04385399
No. Fabricante 1186
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
Precio477.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    15.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • RPM base
    1075 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Descripción Palabra clave
    1/8 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    52.4 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    A
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382062682
  • Corriente máxima permitida
    2.1 A
  • Modelo
    K055RWA5755021B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/8 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    3
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Manguito
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382062682

Descripción general

Descripción del fabricante
1/8 HP,1075 / 3 SPD,1186,115 V,48YZ