Motion
4742
Motor del ventilador de ventilación - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 42YZ , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1650 rpm, montaje en poste, servicio continuo
Artículo MI #04385410
No. Fabricante 4742
Precio195.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador de ventilación - 1/6 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 42YZ , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1650 rpm, montaje en poste, servicio continuo
Artículo MI #04385410
No. Fabricante 4742
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
Precio195.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    42YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    9.07 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    8.497 pies-libras
  • Peso
    9 lb

Detalles

  • RPM base
    1650 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    FHP, 1/6 HP, 4P, 42YZ
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    57.0 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382063436
  • Corriente máxima permitida
    2.7 A
  • Modelo
    K048FHP3834023B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de ventilación
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382063436

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6 HP, 1650 RPM, 4742,115 V, 42YZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"