Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.5 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete29.51 pies-libras
- Peso17 lb
Detalles
- AplicacionesCompresores, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general donde los contaminantes son mínimos, bombas
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa3.60–3.80 / 1.90 A
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382067465
- Corriente máxima permitida1.9 A, 3.6 a 3.8 A
- ModeloP055DAT1349015J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382067465
- Voltios a frecuencia190/380 V a 50 Hz;208-230/460 V a 60 Hz