Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Peso27 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de piscina/spa
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rpm síncrono3600 rpm