Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C13.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete72.21 pies-libras
- Peso39 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga74.0 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382070175
- Corriente máxima permitidaDe 9.6 a 10.0 A, 19.2 A
- ModeloC063JFF5330012B
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382070175